| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2628018 Herst.-Nr.: 1.5SMBJ18A-H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diodenkonfiguration = Einfach Klemmenspannung max. = 29.2V Durchschlagspannung min. = 22.1V Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = DO-214AA (SMB) Pinanzahl = 2 Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1.5kW Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Weitere Informationen: | | Diodenkonfiguration: | Einfach | Klemmenspannung max.: | 29.2V | Durchschlagspannung min.: | 22.1V | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | DO-214AA (SMB) | Pinanzahl: | 2 | Höchstzulässige Pulsverlustleistung: | 1.5kW | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2628018, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, 15SMBJ18AH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes |
| | |
| |