Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode Bi-Directional Einfach bidirektional 26V 19.7V min., 2-Pin, SMD DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2628016
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     1.5SMBJ16CA-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 26V
Durchschlagspannung min. = 19.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1.5kW
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
26V
Durchschlagspannung min.:
19.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1.5kW
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, 2628016, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, 15SMBJ16CAH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,20302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,86*
€ 196,1834
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,92*
€ 155,7948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,78*
€ 137,7782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,87*
€ 135,5053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,51*
€ 120,7969
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.