Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2621939
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CC45SL3FD100JYNNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator tdk
Kapazität = 10pF
Spannung = 3kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = CC45 series
Toleranz = ±5%
Weitere Informationen:
Kapazität:
10pF
Spannung:
3kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
CC45 series
Toleranz:
±5%
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 10pf, 2621939, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, TDK, CC45SL3FD100JYNNA, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,092*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2339*
€ 0,2783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2089*
€ 0,2486
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1343*
€ 0,1598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1288*
€ 0,1533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1186*
€ 0,1411
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1161*
€ 0,1382
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,092*
€ 0,109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.