Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CC45 series Keramikkondensator, 390pF, 1kV dc, Durchsteckmontage, ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2621883
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CC45SL3AD391JYNNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 390pF
Spannung = 1kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = CC45 series
Toleranz = ±5%
Weitere Informationen:
Kapazität:
390pF
Spannung:
1kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
CC45 series
Toleranz:
±5%
Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 390pf, radial kondensator, keramikkondensator tdk, 2621883, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, TDK, CC45SL3AD391JYNNA, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,67*
€ 184,0573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,05*
€ 183,3195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,92*
€ 171,2648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,79*
€ 165,1601
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,76*
€ 144,8944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.