Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CC45 series Keramikkondensator, 220pF, 1kV dc, Durchsteckmontage, ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2621868
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CC45SL3AD221JYNNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 220pF
Spannung = 1kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = CC45 series
Toleranz = ±5%
Weitere Informationen:
Kapazität:
220pF
Spannung:
1kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
CC45 series
Toleranz:
±5%
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator tdk, radial kondensator, 2621868, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, TDK, CC45SL3AD221JYNNA, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 55,18*
€ 70,23*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 91,99*
€ 116,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,04*
€ 138,0876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,55*
€ 137,5045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,45*
€ 127,8655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,30*
€ 125,307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,99*
€ 109,4681
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09199* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.