Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic, SMD Elektrolyt Alu Kondensator, Elko 100μF / 50V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 50 V (DC), SMD, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 50 V (DC), SMD, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 50 V (DC), SMD, Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2621461
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1H101GL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 8 x 10.2mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
8 x 10.2mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100 µf 50 v, chip kondensator, smd kondensator 50v, 2621461, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFK1H101GL, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 181,76*
€ 181,78*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 181,82*
€ 228,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,45*
€ 271,8555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,91*
€ 265,2629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,45*
€ 239,7255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,46*
€ 233,7874
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,82*
€ 216,3658
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,36364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.