Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet M3US Überwachungsrelais 183 → 528V ac 3-phasig, 1-poliger Wechsler Überspannung, Unterspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-262126
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84873222
EAN/GTIN:
     5059040026261
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Überwachungsanwendungen = Spannung
Elektrische Phasen = 3
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Spannungsempfindlichkeit = Überspannung, Unterspannung
Montage Typ = DIN-Schienen
Verzögerungszeit = 0,3 → 30s
Serie = M3US
Länge = 69mm

Dreiphasen-Spannungsregelrelais Serie M3U/H3U. Die Relais H3US und M3US kontrollieren Dreiphasennetzwerke: Überspannung zwischen Phasen und Unterspannung zwischen Phasen. Das Relais H3USN kontrolliert Dreiphasennetzwerke: Überspannung zwischen Phasen und Nullleiter, Unterspannung zwischen Phasen und Nullleiter sowie Abwesenheit des Nullleiters. Produkte mit mehreren Spannungen Regelt seine eigene Versorgungsspannung. Messung in Echt-Effektivwert. LED-Statusanzeige.
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Spannung
Elektrische Phasen:
3
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Spannungsempfindlichkeit:
Überspannung, Unterspannung
Montage Typ:
DIN-Schienen
Verzögerungszeit:
0,3 → 30s
Serie:
M3US
Länge:
69mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 119,40*
€ 179,29*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 137,96*
€ 197,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
037404
ab € 10,15*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,76*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.