Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet MWS2 Überwachungsrelais 3-phasig, 2-poliger Wechsler DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-261909
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84873021
EAN/GTIN:
     5059040020931
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Überwachungsanwendungen = Phase
Elektrische Phasen = 3
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase = Phasenausfall, Phasenfolge
Verzögerungszeit = 500ms
Serie = MWS2
Abmessungen = 69 x 17.5 x 92.6mm

Monofunktions-Phasensteuerungsrelais - C-Lynx. 3-Phasen-Netzwerk-Steuerrelais schützt Motoren und Geräte vor teuren Schäden durch Spannungsfehler bei 3-Phasen-Systemen. Es überwacht die Reihenfolge von Phasen L1, L2, L3 und den Ausfall einer oder mehrerer Phasen. Dieses 3-Phasen-Steuerrelais kann in Anwendungen wie z. B. Klimaanlage/Heizung, Wasser- und Luftaufbereitung, Abfallentsorgung, medizintechnische Geräte uvm. verwendet werden. Mehrfachspannung von 3 x 208 bis 3 x 480 V AC. Messung des echten Effektivwerts LED-Statusanzeige Regelung seiner eigenen Versorgungsspannung
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Phase
Elektrische Phasen:
3
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase:
Phasenausfall, Phasenfolge
Verzögerungszeit:
500ms
Serie:
MWS2
Abmessungen:
69 x 17.5 x 92.6mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,52*
€ 123,58*
€ 5,90*
ab € 105,66*
€ 142,02*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 114,79*
€ 162,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.