Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamamatsu Fotodiode Sichtbares Licht 650nm Si, SMD SIP-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2616291
Hersteller:
     Hamamatsu Photonics
Herst.-Nr.:
     S7183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 650nm
Gehäusetyp = SIP
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
650nm
Gehäusetyp:
SIP
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Weitere Suchbegriffe: photodiode hamamatsu, foto diode, 650nm photodiode, 2616291, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Hamamatsu Photonics, S7183, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,19*
€ 183,4861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,47*
€ 171,9193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,60*
€ 156,604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,80*
€ 150,892
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,10*
€ 133,399
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.