Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamamatsu Fotodiode Sichtbares Licht 840nm Si, SMD SMD-Gehäuse 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2616287
Hersteller:
     Hamamatsu Photonics
Herst.-Nr.:
     S7136-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 840nm
Gehäusetyp = SMD
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 4
Diodenmaterial = Si
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
840nm
Gehäusetyp:
SMD
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
4
Diodenmaterial:
Si
Weitere Suchbegriffe: photodiode hamamatsu, foto diode, 2616287, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Hamamatsu Photonics, S713610, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,9945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,01*
€ 195,1719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,02*
€ 184,4738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,78*
€ 166,3382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,11*
€ 156,0209
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,89*
€ 142,6691
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.