Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamamatsu Fotodiode Sichtbares Licht 800nm Si, SMD SMD-Gehäuse 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2616278
Hersteller:
     Hamamatsu Photonics
Herst.-Nr.:
     S6986
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 800nm
Gehäusetyp = SMD
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 4
Diodenmaterial = Si
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
800nm
Gehäusetyp:
SMD
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
4
Diodenmaterial:
Si
Weitere Suchbegriffe: photodiode hamamatsu, foto diode, 2616278, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Hamamatsu Photonics, S6986, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,0255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,11*
€ 195,2909
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,12*
€ 184,5928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,88*
€ 166,4572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,20*
€ 156,128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,51*
€ 143,4069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.