Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Connectivity LWL-Rangierfeld LC für 12 Port Single Mode bestückt Gleiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HellermannTyton Connectivity LWL-Rangierfeld LC für 12 Port Single Mode bestückt Gleiten
Artikel-Nr.:
     108EL-2615282
Hersteller:
     HellermannTyton Connectivity
Herst.-Nr.:
     FFE12-04LCPPXX1/BK
EAN/GTIN:
     5022660171536
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 12 port
patchpanel
Anschlusstyp = LC
Anzahl der Anschlüsse = 12
Anzahl der bestückten Ports = 12
Tafeltyp = Gleiten
Single / Multimode = Single Mode
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
LC
Anzahl der Anschlüsse:
12
Anzahl der bestückten Ports:
12
Tafeltyp:
Gleiten
Single / Multimode:
Single Mode
Weitere Suchbegriffe: 2615282, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeld, HellermannTyton Connectivity, FFE1204LCPPXX1BK, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panels, HellermannTyton Data
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.