| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2615237 Herst.-Nr.: CCPXT-X1111X1AP0021X/BK EAN/GTIN: 5022660172717 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschlusstyp = LC Anzahl der Anschlüsse = 2 Anzahl der bestückten Ports = 1 Tafeltyp = Gleiten Single / Multimode = Single Mode Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlusstyp: | LC | Anzahl der Anschlüsse: | 2 | Anzahl der bestückten Ports: | 1 | Tafeltyp: | Gleiten | Single / Multimode: | Single Mode |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2615237, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeld, HellermannTyton Connectivity, CCPXTX1111X1AP0021XBK, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panels, HellermannTyton Data |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |