Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BGB741L7ESDE6327XTSA1 SMD HF-Transistor, TSLP-7-1 7-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2613959
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGB741L7ESDE6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
hf transistor
Gehäusegröße = TSLP-7-1
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 7
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
TSLP-7-1
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
7
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2613959, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Infineon, BGB741L7ESDE6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.340,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 7.500 Stück (ab € 0,4454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.397,55*
€ 5.233,0845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.869,025*
€ 4.604,13975
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3.474,225*
€ 4.134,32775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.409,80*
€ 4.057,662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.360,75*
€ 3.999,2925
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.340,50*
€ 3.975,195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.