Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BFR360L3E6765XTMA1 SMD HF-Transistor 15 V / 35 mA, TSLP-3-1 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2613956
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFR360L3E6765XTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
hf transistor
DC Kollektorstrom max. = 35 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 15 V
Gehäusegröße = TSLP-3-1
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
DC Kollektorstrom max.:
35 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
15 V
Gehäusegröße:
TSLP-3-1
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2613956, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Infineon, BFR360L3E6765XTMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0918*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1962*
€ 0,2335
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1811*
€ 0,2155
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1303*
€ 0,1551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1192*
€ 0,1418
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1159*
€ 0,1379
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.