Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BAT15-099R SMD Schottky Diode Paar, antiparallel, 4V / 110mA, 4-Pin SOT-143


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2613922
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAT15099E6433HTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-143
Dauer-Durchlassstrom max. = 110mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 4V
Serie = BAT15-099R
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 4
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-143
Dauer-Durchlassstrom max.:
110mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
4V
Serie:
BAT15-099R
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
4
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: 2613922, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, BAT15099E6433HTMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 112.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.