Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Doppelseitiges Gewebeband, Stärke 0.19mm, 50mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa Doppelseitiges Gewebeband, Stärke 0.19mm, 50mm x 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-2613787
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05938-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565023262
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Klebebandtyp = Gewebeband
Breite = 50mm
Länge = 50m
Stärke = 0.19mm
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Gewebeband
Breite:
50mm
Länge:
50m
Stärke:
0.19mm
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50 mm x 50 m, gewebe-band tesa, gewebe band, 2613787, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, Tesa, 059380000000, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.