Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2613248
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     180660097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
Anschlusstyp = LC
Anzahl der Anschlüsse = 24
Anzahl der bestückten Ports = 24
Tafeltyp = Gleiten
Single / Multimode = Multimode
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
LC
Anzahl der Anschlüsse:
24
Anzahl der bestückten Ports:
24
Tafeltyp:
Gleiten
Single / Multimode:
Multimode
Weitere Suchbegriffe: 2613248, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeld, Molex Premise Networks, 180660097, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.