Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PMA PCL Leerrohr Kunststoff, Ø 25mm nom. flexibel, Schwarz A ø 28.5mm I ø 22.6mm x 10m, mit IP-Schutzklasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2607940
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     PCLT-23B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 25mm
Material = Kunststoff
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 28.5mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 22.6mm
Länge = 10m
Schutzart = IP66, IP68
Gewindegröße = M25
Betriebstemperatur max. = +105°C
Biegeradius min. = 45 mm

UL-Zulassung. Standardleerrohr - PCL. Das Standardleerrohr PCL ist ein schwarzes Leerrohr mit mittlerer Wandstärke, gefertigt aus einem hochwertigen, speziell formulierten Polyamid 6-Material. Dieses Leerrohr ist selbstverlöschend und halogen- und kadmiumfrei. Es hat eine sehr gute Flexibilität, gute mechanische Festigkeit bei niedrigen Temperaturen und in trockenen Umgebungen und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Maschinenbau, Installation und Fahrzeugbau. Es ist mit feinem Profil für einen engen Biegeradius oder mit grobem Profil lieferbar, das eine hohe Ausziehfestigkeit hat.
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
25mm
Material:
Kunststoff
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
28.5mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
22.6mm
Länge:
10m
Schutzart:
IP66, IP68
Gewindegröße:
M25
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Biegeradius min.:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, pma schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 10m, 2607940, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, PMA, PCLT23B, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,1588*
€ 94,3668*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 422,94*
€ 574,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,3668*
€ 112,29649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,7468*
€ 106,79869
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,1368*
€ 101,31279
pro Stück
ab 100 Stück
€ 85,0628*
€ 101,22473
pro Stück
ab 250 Stück
€ 84,352*
€ 100,37888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,9268*
€ 99,87289
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 83,9092*
€ 99,85195
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 83,1588*
€ 98,95897
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296000R0070 ACB34
ab € 21,02*
Zubehör
PMA
BFH-23-0
ab € 1,395*
Zubehör
PMA
SFH-23-0
ab € 1,95*
Zubehör
PMA
BVNV-M253
ab € 3,1125*
Zubehör
PMA
BVNV-P213
ab € 6,52*
Zubehör
PMA
SVND-M253GT
ab € 4,94*
Zubehör
PMA
SVND-P213GT
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.