Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2604691
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD4V0X2UMZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 4V
Durchschlagspannung min. = 6.8V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT883
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
4V
Durchschlagspannung min.:
6.8V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT883
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, 2604691, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PESD4V0X2UMZ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 711,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,07117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 817,00*
€ 972,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 810,60*
€ 964,614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 775,60*
€ 922,964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 752,20*
€ 895,118
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 711,70*
€ 846,923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.