Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saint-Gobain Versilon™ SE-200 Flexibler Schlauch, Ø 9.6mm 14.3mm Klar FEP Übertragung 3,5 bar für Chemisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2604448
Herst.-Nr.:
     AJD00028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEP-Schlauch
fep-schlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 9.6mm
Außendurchmesser = 14.3mm
Material = FEP
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 3,5 bar
Einsatzbereiche = Chemisch
Serie = Versilon™ SE-200
Minimale Betriebstemperatur = -36°C
Maximale Betriebstemperatur = +74°C
Farbe = Klar
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
9.6mm
Außendurchmesser:
14.3mm
Material:
FEP
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
3,5 bar
Einsatzbereiche:
Chemisch
Serie:
Versilon™ SE-200
Minimale Betriebstemperatur:
-36°C
Maximale Betriebstemperatur:
+74°C
Farbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 2604448, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions, AJD00028, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,87*
€ 550,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,08*
€ 548,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,38*
€ 534,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,17*
€ 495,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,80*
€ 447,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.