Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saint-Gobain Versilon™ SE-200 Flexibler Schlauch, Ø 1.6mm 3.2mm Klar FEP Übertragung 6,9 bar für Chemisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2604447
Herst.-Nr.:
     AJD00002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEP-Schlauch
fep-schlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 1.6mm
Außendurchmesser = 3.2mm
Material = FEP
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 6,9 bar
Einsatzbereiche = Chemisch
Serie = Versilon™ SE-200
Minimale Betriebstemperatur = -36°C
Maximale Betriebstemperatur = +74°C
Farbe = Klar
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
1.6mm
Außendurchmesser:
3.2mm
Material:
FEP
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
6,9 bar
Einsatzbereiche:
Chemisch
Serie:
Versilon™ SE-200
Minimale Betriebstemperatur:
-36°C
Maximale Betriebstemperatur:
+74°C
Farbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 2604447, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions, AJD00002, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,09*
€ 211,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.