Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4411 Panzerband, Ionomer Schwarz, 1mm x 50mm x 16.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2603957
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4411 Black
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duck Tape
Duct Tape
Panzer-Band
Panzer-Tape
Klebebandtyp = Panzerband
Breite = 50mm
Länge = 16.5m
Trägermaterial = Ionomer
Stärke = 1mm
Klebermaterial = Acryl
Reißdehnung = 4%
Zugfestigkeit = 8700N/cm
Betriebstemperatur max. = +38°C
Betriebstemperatur min. = +4°C
Modellnummer = 4411
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Panzerband
Breite:
50mm
Länge:
16.5m
Trägermaterial:
Ionomer
Stärke:
1mm
Klebermaterial:
Acryl
Reißdehnung:
4%
Zugfestigkeit:
8700N/cm
Betriebstemperatur max.:
+38°C
Betriebstemperatur min.:
+4°C
Modellnummer:
4411
Weitere Suchbegriffe: Panzerband, Panzertape, scotch panzerband schwarz, duck tape, panzer-band schwarz, 2603957, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, 4411Black, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,04*
€ 527,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,68*
€ 512,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,58*
€ 481,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,88*
€ 458,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,81*
€ 442,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.