Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Hand Crimpzange 0.25mm² → 2,5mm² / 23 → 13AWG für Drahtverschraubungen, 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Knipex Hand Crimpzange 0.25mm² → 2,5mm² / 23 → 13AWG für Drahtverschraubungen, 145 mm
Knipex Hand Crimpzange 0.25mm² → 2,5mm² / 23 → 13AWG für Drahtverschraubungen, 145 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2601548
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 61 145 A
EAN/GTIN:
     4003773059288
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Drahtgröße AWG = 23 → 13AWG
Produkttyp = Crimpzange
Zur Verwendung mit = Drahtverschraubungen
Betätigung = Hand
Höhensicher = Nein
Gesamtlänge = 145 mm

Crimpzangen für Aderendhülsen. Handliche Zangen zur Verpressung von rohrförmigen Aderendhülsen Hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, vergütet, mit kunststoffüberzogenen Griffen Trapezprofile nach DIN 46228 mit jeweiligen Querschnitten gekennzeichnet
Weitere Informationen:
Drahtgröße AWG:
23 → 13AWG
Produkttyp:
Crimpzange
Zur Verwendung mit:
Drahtverschraubungen
Betätigung:
Hand
Höhensicher:
Nein
Gesamtlänge:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, knipex® aderendhülsenzange 0,25- 2,5mm², crimp systemzange, crimp-systemzange knipex, 2601548, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, Knipex, 9761145A, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 14,61*
€ 18,12*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,93*
€ 18,39*
6
€ 5,95*
ab € 16,19*
€ 18,89*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 15,43*
€ 18,95*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,49*
€ 21,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.