| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2600911 Herst.-Nr.: T0051502599N EAN/GTIN: 4003019001903 |
| |
|
| | |
| Modellnummer = ESF 120 Platinengröße max. = 160 x 235mm Typ = Halter
Xcelite by Weller T0051502599N Leiterplattenhalter - (ESF 120). Wir stellen Ihnen einen hervorragenden Leiterplattenhalter von Weller vor. Dieser praktische Arbeitsmate liefert in jeder Abteilung, ist einfach zu montieren, bietet Einstellungen mit mehreren Positionen und sitzt sicher auf jeder Werkbank oder jedem Arbeitsplatz. Der ideale Begleiter für Ingenieure oder Heimwerker. Warum sollten Sie diesen Leiterplattenhalter kaufen?. Bei Lötanwendungen kann es schwierig sein, Bauteile zu halten und zu löten, und in der Regel besteht dadurch die Gefahr von Verbrennungen. Der Weller T0051502599N Leiterplattenhalter überwindet all diese Probleme, sodass Sie Leiterplatten freihändig manövrieren und mit mehr Kontrolle komfortabel arbeiten können. Wie funktioniert der Leiterplattenhalter?. Der Leiterplattenhalter Weller T0051502599N verfügt über zwei Stangenstangen mit verstellbaren dreiwinkigen Stützarmen, die in die gewünschte Position gleiten und dann durch Anziehen der Verriegelungsräder einrasten. Eine Leiterplatte wird von federverstellbaren Backen unterstützt, die über einen Drehgriff in beide Richtungen gedreht werden können. Es gibt auch einen Hebel, der Komponenten auf der Leiterplatte hält, sodass Sie von der Rückseite aus löten können, ohne dass sie herausfallen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Maximale Klemmfläche: 160 x 235 mm ;/li> ;li>Teile, die so positioniert sind, dass sie sich um 360° drehen können, können in 15°-Intervallen eingerastet werden ;/li> ;li>Leiterplattenunterstützung durch Federkraft ;/li> ;li>Seitenteile stufenlos einstellbar, Klemmung mit Innensechskantschrauben ;/li> ;li>Rutschfest dank integrierter Gummifüße ;/li> ;li>Gute Stabilität dank des niedrigen Schwerpunkts ;/li> ;li>Beweglicher Arm mit Polsterklemmen zur Befestigung von Komponenten ;/li> ;li>Hochwertige, technische Kunststoff- und Metallteile in korrosionsbeständiger Bauweise ;/li> ;li>Um 90° versetzt zum Klemmprofil, verschiedene Optionen zum Klemmen auf eine Vielzahl von Zubehör, Geometrien, z. B. runde Teile, Diodensteckverbinder oder ähnliche, quadratische Teile, Lötstreifen ;/li> ;li>Gewicht: 460 g ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen:. ;ul> ;li>Elektronikservice ;/li> ;li>Löten ;/li> ;li> Leiterplatten Bestückung ;/li> ;li>Heimwerkeranwendungen ;/li> ;li>Universelle Anwendungen ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Leiterplatten sind anfällig für Ausrutschen? Die Backen, die die Leiterplatte halten, haben Nuten, die eine hervorragende Unterstützung ermöglichen und ein Abrutschen verhindern. Weitere Informationen: | | Modellnummer: | ESF 120 | Platinengröße max.: | 160 x 235mm | Typ: | Halter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2600911, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Bestückung, Leiterplattenhalter, Weller Xcelite, T0051502599N, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Handling, PCB Holders |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 64,29* | € 87,68* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 66,96* | € 87,69* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 72,89* | € 91,49* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 77,84* | € 96,57* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,51* | € 121,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|