Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Opta Lite Logikcontroller / 8 Digitaleing. Relais Ausg.Typ Analog, digital Eing.Typ 12 → 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2600886
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     AFX00003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Hersteller Serie = Opta Lite
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 12 → 24 V
Eingangstyp = Analog, digital
Anzahl der Digitaleingänge = 8
Netzwerk-Typ = Ethernet
Schnittstelle = Ethernet, USB
Ausgangsstrom = 10 A
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
Opta Lite
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
12 → 24 V
Eingangstyp:
Analog, digital
Anzahl der Digitaleingänge:
8
Netzwerk-Typ:
Ethernet
Schnittstelle:
Ethernet, USB
Ausgangsstrom:
10 A
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer arduino, 2600886, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Arduino, AFX00003, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,85*
€ 147,56*
2 Tage
62
Frei Haus
ab € 118,26*
€ 147,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 116,69*
€ 149,08*
€ 3,50*
ab € 124,95*
€ 153,79*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 163,24*
€ 204,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.