Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle, Wellen-Ø 110mm x 32mm, 60N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA PWTR50110-2RS-RR-XL Stützrolle, vollrollig
INA PWTR50110-2RS-RR-XL Stützrolle, vollrollig
INA PWTR50110-2RS-RR-XL Stützrolle, vollrollig
Artikel-Nr.:
     108EL-2600778
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PWTR50110-2RS-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Stützrolle
Walzendurchmesser = 110mm
Rollenlänge = 32mm
Typ = Konzentrisch
Bohrungsgröße = 50mm
Statische Traglast = 92N
Dynamische Traglast = 60N
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
110mm
Rollenlänge:
32mm
Typ:
Konzentrisch
Bohrungsgröße:
50mm
Statische Traglast:
92N
Dynamische Traglast:
60N
Weitere Suchbegriffe: Stützrollen, profillaufrollen ina, profillaufrolle 110mm, stützrollen, 2600778, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nockenstößel, INA, PWTR501102RSXL, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 193,98*
€ 242,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 240,54*
€ 293,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,15*
€ 348,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,77*
€ 348,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,60*
€ 335,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,19*
€ 310,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,54*
€ 286,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.