Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle, Wellen-Ø 35mm, 15.6N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     108EL-2600318
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NUKR35-A-NMT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Walzendurchmesser = 35mm
Typ = Stehbolzen, Walzentyp
Statische Traglast = 18.6N
Dynamische Traglast = 15.6N
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
35mm
Typ:
Stehbolzen, Walzentyp
Statische Traglast:
18.6N
Dynamische Traglast:
15.6N
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Zylinderrollenlager, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 2600318, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, NUKR35ANMT, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
€ 4,90*
ab € 33,36*
€ 42,31*
4 Tage
75
€ 5,99*
ab € 33,35*
€ 43,48*
5 Tage
75
€ 10,00*
ab € 37,88*
€ 47,91*
€ 4,95*
ab € 38,4995*
€ 48,7395*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 74,90*
€ 88,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.