Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KR19-PP-RR-A Kurvenrolle
INA KR19-PP-RR-A Kurvenrolle
INA KR19-PP-RR-A Kurvenrolle
Artikel-Nr.:
     108EL-2600248
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KR19-PP-RR-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Walzendurchmesser = 19mm
Rollenlänge = 32mm
Typ = Konzentrisch
Bohrungsgröße = 8mm
Statische Traglast = 4.1N
Dynamische Traglast = 3.55N
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
19mm
Rollenlänge:
32mm
Typ:
Konzentrisch
Bohrungsgröße:
8mm
Statische Traglast:
4.1N
Dynamische Traglast:
3.55N
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, ina kurvenrolle kr19, profillaufrollen ina, kurvenrollen kr, 2600248, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, KR19PPRRA, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,34*
€ 39,22*
26 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 28,84*
€ 39,27*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,93*
€ 50,69*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,23*
€ 57,63*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,44*
€ 59,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.