Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2600245
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KRE16-PP-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Walzendurchmesser = 16mm
Typ = Stehbolzen, Walzentyp
Statische Traglast = 3.45N
Dynamische Traglast = 3.2N
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
16mm
Typ:
Stehbolzen, Walzentyp
Statische Traglast:
3.45N
Dynamische Traglast:
3.2N
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, 230kr16-pp-a ina kurvenrolle, profillaufrollen ina, kurvenrolle kre, 2600245, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, KRE16PPA, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 8,90*
ab € 26,72*
€ 35,56*
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 26,80*
€ 35,57*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,21*
€ 37,48*
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 28,55*
€ 37,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,19*
€ 46,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 34,19* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
KRE 16 PPA
ab € 35,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.