Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BACO Drucktastenkopf Ø 22mm, Rot mit Federrückstellung Rund Kunststoff, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-259980
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     L21AC01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
drucktaster 22mm
betätigungselement
Serie = BACO
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktastenfarbe = Rot
Drucktasterbetätigung = Federrückstellung
Drucktastentyp = Rund
Drucktaster Material = Kunststoff
IP Schutzart = IP 66
Drucktastendurchmesser = 32mm
Beleuchtet = Nein
Betriebstemperatur min. = -25°C

Klammer 333E. Geeignete Kontaktblöcke siehe ; 260-104 260-104 , ; 260-154 260-154. Pilz-Drucktasten. Serie wahlweise mit Zugrückstellung, Drehrückstellung, Schlüsselrückstellung, beleuchtet und mit Federrückstellung Schlüsselausführung verwendet die Schlüsselform Ronis 455 (alle Schlösser für dasselbe Schlüsselprofil ausgeführt) Drehentriegelung Die Schlüsselausführung umfasst einen vibrationsgeschützten Ring
Weitere Informationen:
Serie:
BACO
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktastenfarbe:
Rot
Drucktasterbetätigung:
Federrückstellung
Drucktastentyp:
Rund
Drucktaster Material:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 66
Drucktastendurchmesser:
32mm
Beleuchtet:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip66, 259980, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, BACO, L21AC01, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
33E10
ab € 2,602*
Zubehör
Baco
33E01
ab € 2,602*
Zubehör
Baco
LWG3
ab € 17,92*
Zubehör
Baco
LWP3
ab € 12,62*
Zubehör
Baco
WA0234
ab € 4,75*
Zubehör
Baco
333E
ab € 0,74*
Zubehör
Baco
LWA0240
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.