Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI Devices Magnetischer Buzzer, 76dB, Oberflächenmontage, 3V→4V, Extern


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2596300
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CSS-0575A-SMT-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Montageart = Oberflächenmontage
Versorgungsspannung min. = 3V
Versorgungsspannung max. = 4V
Schallpegel = 76dB
Drive Typ = Extern
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Versorgungsspannung min.:
3V
Versorgungsspannung max.:
4V
Schallpegel:
76dB
Drive Typ:
Extern
Weitere Suchbegriffe: 4-8v summer, alarm summer, 2596300, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, CUI Devices, CSS0575ASMTTR, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.627,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 1,4508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.008,375*
€ 4.769,96625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.844,60*
€ 4.575,074
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3.739,975*
€ 4.450,57025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.670,65*
€ 4.368,0735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.627,00*
€ 4.316,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.