Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI Devices Magnetischer Buzzer, 120dB, Durchsteckmontage, 12V dc→15V dc, Intern


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2596287
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CPS-5449-120PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Montageart = Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min. = 12V dc
Versorgungsspannung max. = 15V dc
Schallpegel = 120dB
Drive Typ = Intern
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min.:
12V dc
Versorgungsspannung max.:
15V dc
Schallpegel:
120dB
Drive Typ:
Intern
Weitere Suchbegriffe: 120db buzzer, alarm summer, 2596287, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, CUI Devices, CPS5449120PM, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,9608*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 140 Stück (ab € 3,89972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 665,8904*
€ 792,40958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 625,7608*
€ 744,65535
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 608,3812*
€ 723,97363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 586,8702*
€ 698,37554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 572,1212*
€ 680,82423
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 545,9608*
€ 649,69335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.