Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI Devices Magnetischer Buzzer, 70dB, Oberflächenmontage, 2V→4V, Extern


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2596252
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CMT-4023S-SMT-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Montageart = Oberflächenmontage
Versorgungsspannung min. = 2V
Versorgungsspannung max. = 4V
Schallpegel = 70dB
Drive Typ = Extern
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Versorgungsspannung min.:
2V
Versorgungsspannung max.:
4V
Schallpegel:
70dB
Drive Typ:
Extern
Weitere Suchbegriffe: summer 70db, alarm summer, 4-8v summer, 2596252, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, CUI Devices, CMT4023SSMTTR, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.