Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Endschalter, Stößel, 1 Schließer/1 Öffner, IP 66, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2596085
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBV011611R1211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Konfiguration = 1 Schließer/1 Öffner
IP Schutzart = IP 66
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 400V ac
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Konfiguration:
1 Schließer/1 Öffner
IP Schutzart:
IP 66
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
400V ac
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, leitungseinführung, 2596085, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, ABB, 1SBV011611R1211, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,96*
€ 46,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,10*
€ 50,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,73*
€ 52,98*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,85*
€ 56,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,39*
€ 67,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.