Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS Einzeladerleitung 1,2 mm2, 18 AWG 305m Rot PVC isoliert


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2592391
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     UL100718R
EAN/GTIN:
     3660834097965
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht rot
Leiterquerschnitt = 1,2 mm2
Mantelfarbe = Rot
AWG = 18 AWG
Länge = 305m
Isoliermaterial = PVC
Serie = UL1007
Schaltdraht-Typ = Für hohe Temperaturen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,2 mm2
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
18 AWG
Länge:
305m
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
UL1007
Schaltdraht-Typ:
Für hohe Temperaturen
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, aderleitung awg 18, 2592391, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, AXINDUS, UL100718R, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,89*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 0,48161* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 190,24*
€ 226,39
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 186,33*
€ 221,73
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 176,80*
€ 210,39
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 165,74*
€ 197,23
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 146,89*
€ 174,80
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.