Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS Einzeladerleitung 0,75 mm², 19 AWG 100m Braun Polyolefin vernetzt isoliert


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2592318
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     MN2XT075M
EAN/GTIN:
     3660830071556
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Mantelfarbe = Braun
AWG = 19 AWG
Aderlitzen = 1
Länge = 100m
Isoliermaterial = Polyolefin vernetzt
Certification RPC = Eca
Serie = MN2XTREM
Schaltdraht-Typ = Für raue Umgebungen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Mantelfarbe:
Braun
AWG:
19 AWG
Aderlitzen:
1
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Polyolefin vernetzt
Certification RPC:
Eca
Serie:
MN2XTREM
Schaltdraht-Typ:
Für raue Umgebungen
Weitere Suchbegriffe: 2592318, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, AXINDUS, MN2XT075M, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,50*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,845* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 111,22*
€ 132,35
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 110,31*
€ 131,27
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 103,28*
€ 122,90
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 96,40*
€ 114,72
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 84,50*
€ 100,56
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.