Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN A48 GFK Wandgehäuse Grau IP66, HxBxT 318 mm x 267 mm x 167mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
nVent HOFFMAN A48 GFK Wandgehäuse Grau IP66, HxBxT 318 mm x 267 mm x 167mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2587515
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A12106CHSCFGW
EAN/GTIN:
     5059040276147
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
Höhe Außen = 318 mm
Breite Außen = 267 mm
Äußere Tiefe = 167mm
Gehäusematerial = GFK
Durchsichtige Tür = Ja
Schutzart = IP66
Chassisplatte = Nein
Schirmanschlussplatte = Nein
Farbe = Grau
Serie = A48
Außenmontagetyp = Halterung

UL, CSA VDE. Polyestergehäuse, Serie A-48, IP66. Merkmale. Schutzart IP66 Für hochkorrosive Umgebung Türen mit und ohne Fenster Patentierter Schnellverschluss Entflammbarkeit Gehäuse UL 94-5V, verglaste Ausführung UL 94 0 4 Wandhalter und 1 Satz Befestigungsmaterial wird mitgeliefert. Konstruktionsprinzip. Grundgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester Hoher IP-Schutz über umlaufende Messerkanten erreicht, gegen die eine aufgeschäumte Polyurethandichtung gepresst wird Integrierte Gewindeeinsätze zur Montage von z.B. Montageplatten Für den Einsatz in hochkorrosiven Umgebungen wie Ölraffinerien und Chemiebetrieben, Wasser-Aufbereitungs- und Hochseeanlagen, galvanische Oberflächenbearbeitung und in der Landwirtschaft. Material. Gehäuse und Tür aus stoßfestem, glasfaserverstärktem Polyester Fenster der verglasten Tür aus GE Lexan Margard
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
318 mm
Breite Außen:
267 mm
Äußere Tiefe:
167mm
Gehäusematerial:
GFK
Durchsichtige Tür:
Ja
Schutzart:
IP66
Chassisplatte:
Nein
Schirmanschlussplatte:
Nein
Farbe:
Grau
Serie:
A48
Außenmontagetyp:
Halterung
Weitere Suchbegriffe: 2587515, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, A12106CHSCFGW, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,30*
€ 539,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,90*
€ 527,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,17*
€ 501,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,31*
€ 468,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,67*
€ 436,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
AL48
ab € 50,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.