Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYSOL 3295 Acrylat Klebstoff Grün für Keramik, Metall, Kunststoff, Doppelkartusche 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2586427
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     3295
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Materialkompatibilität = Keramik, Metall, Kunststoff
Farbe = Grün
Gebinde Typ = Doppelkartusche
Verpackungseinheit = 50 ml
Betriebstemperatur max. = +120°C
Handelsname = HYSOL 3295
Scherfestigkeit = 25 N/mm²
Betriebstemperatur-Bereich = Maximum of +120 °C

Zweikomponenten-Klebstoff, LOCTITE® 3295 A ;B. Zweikomponenten-Klebstoff auf Acrylbasis für die verschiedensten Montageaufgaben Einschließlich Dosierspitze mit integriertem statischem Mischer Mischungsverhältnis 1 : 1 Verarbeitung mit Handdosierpistole, unter Best.-Nr. ; 503-379 503-379 lieferbar
Weitere Informationen:
Materialkompatibilität:
Keramik, Metall, Kunststoff
Farbe:
Grün
Gebinde Typ:
Doppelkartusche
Verpackungseinheit:
50 ml
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Handelsname:
HYSOL 3295
Scherfestigkeit:
25 N/mm²
Betriebstemperatur-Bereich:
Maximum of +120 °C
Weitere Suchbegriffe: Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, pattex montagekleber kartusche, konstruktionskleber, ponal konstruktionskleber, 2586427, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, Kunstharze, Loctite, 3295
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
850934
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.