Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Thermosicherung +77°C +25°C 50 A 28V axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2586406
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SC77AAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung
Temperaturbereich = +77°C
Haltetemperatur = +25°C
Maximaler Strom = 50 A
Betriebsspannung = 28V
Anschlussrichtung = axial
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
+77°C
Haltetemperatur:
+25°C
Maximaler Strom:
50 A
Betriebsspannung:
28V
Anschlussrichtung:
axial
Weitere Suchbegriffe: 2586406, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Thermosicherungen, Bourns, SC77AAA, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Thermal Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.