Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Thermosicherung +85°C +25°C 60 A 28V axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2586397
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SA85SB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung
Temperaturbereich = +85°C
Haltetemperatur = +25°C
Maximaler Strom = 60 A
Betriebsspannung = 28V
Anschlussrichtung = axial
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
+85°C
Haltetemperatur:
+25°C
Maximaler Strom:
60 A
Betriebsspannung:
28V
Anschlussrichtung:
axial
Weitere Suchbegriffe: 2586397, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Thermosicherungen, Bourns, SA85SB0, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Thermal Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.024,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,40496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.236,20*
€ 2.661,078
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.206,95*
€ 2.626,2705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.114,65*
€ 2.516,4335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.065,80*
€ 2.458,302
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.024,80*
€ 2.409,512
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.