Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Thermosicherung +72°C +25°C 200 mA 28V axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2586370
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     LC72AY-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Temperaturbereich = +72°C
Haltetemperatur = +25°C
Maximaler Strom = 200 mA
Betriebsspannung = 28V
Anschlussrichtung = axial

Bourns-LC-, HC Mini-Leistungsschalter. Produktbeschreibung: Bourns-LC- und HC-Mini-Leistungsschalter bieten Übertemperatur- und Überstromschutz für Lithium-Polymer- und prismatische Akkus in Produkten der Unterhaltungselektronik. Mini-Leistungsschalter weisen optimale korrosionsbeständige Eigenschaften auf. Die Serien LC und HC bieten verschiedene Auslösetemperaturen. Die innovativen Mini-Leistungsschalter ermöglichen eine lange Akkulebensdauer bei hoher Stromaufnahme und schneller Ladung. Eigenschaften und Vorteile: Übertemperatur- und Überstromschutz. Steuert anormalen, übermäßig hohen Strom unverzüglich ab. Vielzahl von Temperaturoptionen. Informationen zur Produktanwendung: Akkuzellenschutz für Notebooks und Tablet-PCs, Smartphones und Mobiltelefone.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
+72°C
Haltetemperatur:
+25°C
Maximaler Strom:
200 mA
Betriebsspannung:
28V
Anschlussrichtung:
axial
Weitere Suchbegriffe: Temperatursicherung, Thermosicherung, Übertemperatur-Sicherung, temperatursicherung, 2586370, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Thermosicherungen, Bourns, LC72AY1, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Thermal Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.492,35*
€ 2.688,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.533,80*
€ 2.740,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.740,45*
€ 3.261,1355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.707,50*
€ 3.221,925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.609,80*
€ 3.105,662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.561,50*
€ 3.048,185
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.533,80*
€ 3.015,222
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,50676* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.