Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Thermosicherung +85°C +25°C 80 A 28V axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2586367
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     HC85AY-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung
Temperaturbereich = +85°C
Haltetemperatur = +25°C
Maximaler Strom = 80 A
Betriebsspannung = 28V
Anschlussrichtung = axial

Bourns-LC-, HC Mini-Leistungsschalter. Produktbeschreibung: Bourns-LC- und HC-Mini-Leistungsschalter bieten Übertemperatur- und Überstromschutz für Lithium-Polymer- und prismatische Akkus in Produkten der Unterhaltungselektronik. Mini-Leistungsschalter weisen optimale korrosionsbeständige Eigenschaften auf. Die Serien LC und HC bieten verschiedene Auslösetemperaturen. Die innovativen Mini-Leistungsschalter ermöglichen eine lange Akkulebensdauer bei hoher Stromaufnahme und schneller Ladung. Eigenschaften und Vorteile: Übertemperatur- und Überstromschutz. Steuert anormalen, übermäßig hohen Strom unverzüglich ab. Vielzahl von Temperaturoptionen. Informationen zur Produktanwendung: Akkuzellenschutz für Notebooks und Tablet-PCs, Smartphones und Mobiltelefone.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
+85°C
Haltetemperatur:
+25°C
Maximaler Strom:
80 A
Betriebsspannung:
28V
Anschlussrichtung:
axial
Weitere Suchbegriffe: 2586367, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Thermosicherungen, Bourns, HC85AY1, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Thermal Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.