Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Thermosicherung +85°C +25°C 80 A 28V axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2586366
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     HC85AY-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Temperaturbereich = +85°C
Haltetemperatur = +25°C
Maximaler Strom = 80 A
Betriebsspannung = 28V
Anschlussrichtung = axial

Bourns-LC-, HC Mini-Leistungsschalter. Produktbeschreibung: Bourns-LC- und HC-Mini-Leistungsschalter bieten Übertemperatur- und Überstromschutz für Lithium-Polymer- und prismatische Akkus in Produkten der Unterhaltungselektronik. Mini-Leistungsschalter weisen optimale korrosionsbeständige Eigenschaften auf. Die Serien LC und HC bieten verschiedene Auslösetemperaturen. Die innovativen Mini-Leistungsschalter ermöglichen eine lange Akkulebensdauer bei hoher Stromaufnahme und schneller Ladung. Eigenschaften und Vorteile: Übertemperatur- und Überstromschutz. Steuert anormalen, übermäßig hohen Strom unverzüglich ab. Vielzahl von Temperaturoptionen. Informationen zur Produktanwendung: Akkuzellenschutz für Notebooks und Tablet-PCs, Smartphones und Mobiltelefone.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
+85°C
Haltetemperatur:
+25°C
Maximaler Strom:
80 A
Betriebsspannung:
28V
Anschlussrichtung:
axial
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Temperatursicherung, Thermosicherung, Übertemperatur-Sicherung, leistungsschalter schutzschalter, schutzschalter, 2586366, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Thermosicherungen, Bourns, HC85AY1, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Thermal Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,68*
5000
Frei Haus
ab € 3.130,96*
€ 3.130,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 3.400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.