Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Thermosicherung +85°C +25°C 60 A 28V axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2586356
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     AC85ABD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung
Temperaturbereich = +85°C
Haltetemperatur = +25°C
Maximaler Strom = 60 A
Betriebsspannung = 28V
Anschlussrichtung = axial
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
+85°C
Haltetemperatur:
+25°C
Maximaler Strom:
60 A
Betriebsspannung:
28V
Anschlussrichtung:
axial
Weitere Suchbegriffe: 2586356, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Thermosicherungen, Bourns, AC85ABD, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Thermal Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 799,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,79925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 931,82*
€ 1.108,8658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 915,88*
€ 1.089,8972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 872,29*
€ 1.038,0251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 843,66*
€ 1.003,9554
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 799,25*
€ 951,1075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.