Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Thermosicherung +82°C +25°C 60 A 28V axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2586353
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     AC82ABD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung
Temperaturbereich = +82°C
Haltetemperatur = +25°C
Maximaler Strom = 60 A
Betriebsspannung = 28V
Anschlussrichtung = axial
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
+82°C
Haltetemperatur:
+25°C
Maximaler Strom:
60 A
Betriebsspannung:
28V
Anschlussrichtung:
axial
Weitere Suchbegriffe: 2586353, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Thermosicherungen, Bourns, AC82ABD, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Thermal Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 801,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,8017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 922,45*
€ 1.097,7155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 909,00*
€ 1.081,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 869,07*
€ 1.034,1933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 841,51*
€ 1.001,3969
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 801,70*
€ 954,023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.