| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2585294 Herst.-Nr.: 1616753 EAN/GTIN: 5059045858874 |
| |
|
| | |
| Griffform = T-Griff Grifflänge = 101mm Oberflächenbeschaffenheit = Matt Material = Zinkdruckguss Farbe = Schwarz
Garagentorschlösser. Zink-Druckguss, schwarz, pulverbeschichtet 200 Schlüsselkombinationen Schlüssel in abgeschlossener/aufgeschlossener Stellung abziehbar Spindel L 150 Positionierer-Verlängerungsstücke im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Griffform: | T-Griff | Grifflänge: | 101mm | Oberflächenbeschaffenheit: | Matt | Material: | Zinkdruckguss | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaltschrank griff, 2585294, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Griffe abschließbar, Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company, 1616753, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Locking Handles |
| | |
| |