Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon ESD-Schutzdiode Bi-Directional Einfach bidirektional 32.5V, PCB-Montage WLL-2-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2580838
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ESD253B1W0201E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 32.5V
Montage-Typ = PCB-Montage
Gehäusegröße = WLL-2-3
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
32.5V
Montage-Typ:
PCB-Montage
Gehäusegröße:
WLL-2-3
Weitere Suchbegriffe: 2580838, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Infineon, ESD253B1W0201E6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0262*
1 Tag
12380
5
€ 14,99*
ab € 0,033*
€ 0,4047*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,0312
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15000 Stück ( entspricht € 393,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.