Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon ESD-Schutzdiode Bi-Directional Einfach bidirektional 7.5V, PCB-Montage WLL-2-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2580833
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ESD245B1W0201E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 7.5V
Montage-Typ = PCB-Montage
Gehäusegröße = WLL-2-3
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
7.5V
Montage-Typ:
PCB-Montage
Gehäusegröße:
WLL-2-3
Weitere Suchbegriffe: 2580833, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Infineon, ESD245B1W0201E6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0615*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1445*
€ 0,172
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1343*
€ 0,1598
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1308*
€ 0,1557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1191*
€ 0,1417
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1034*
€ 0,123
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,0923
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,0732
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.