Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon 5mA Dämmerungsschalter 25 V, 1–10 V Dimmung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2580785
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CDM10V2XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Ausgangsstrombereich = 5mA
Eingangsspannung = 25 V
Dimmbetrieb = 1–10 V
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
5mA
Eingangsspannung:
25 V
Dimmbetrieb:
1–10 V
Weitere Suchbegriffe: 2580785, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, Infineon, CDM10V2XTSA1, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.